AKRO-MILS 35200RED Nest- och stapelbehållare, 19-1/2 tums längd, röd | AJ2HYU 5KY97

AKRO-MILS 35200RED Nest- och stackbehållare, 19-1/2 tums längd, röd

Finns i lager
Artikel: AJ2HYU Modell: 35200RÖDKorsreferens: 5KY97

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

417SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 504
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsbehållare
Kapacitet6.1 gal.
FärgRed
Höjd8 "till 10"
Längd på insidan15 1 / 4 "
Insida nedre bredd11 1 / 2 "
Inuti höjden7 7 / 8 "
Inre längd18 "
Invändig topplängd15 3 / 4 "
Insida toppbredd12 3 / 8 "
Inre bredd11 3 / 4 "
Längd18 "till 20"
Lastkapacitet55 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd8"
Utanför längd19 1 / 2 "
Utanför bredd13 1 / 2 "
förpackning Antal504
StilMassiva väggar, solid botten
Volymkapacitet0.80 cu. ft.
Bredd12 "till 14"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)36.83
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 35200BLUE Nest- och stapelbehållare, 19-1/2 tums längd, blå | AJ2HYV 5KY98 35200BLÅBlå6417SEK
AKRO-MILS 35200GREY Nest- och stapelbehållare, 19-1/2 tums längd, grå | AJ2JEY 5W877 35200GRÅGrå6417SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 35200RED Nest- och stackbehållare, 19-1/2 tums längd, röd
417SEK /enhet