Kapacitet: 6.1 gal. , Höjd: 8 "till 10" , Innerhöjd: 7 7 / 8 " , Innerlängd: 18 " , Invändig topplängd: 15 3 / 4 " , Insida övre bredd: 12 3 / 8 " , Inre bredd: 11 3 / 4 " , Längd: 18 "till 20" , Lastkapacitet: 55 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Ytterhöjd: 8" , Ytterlängd: 19 1 / 2 " , Yttre bredd: 13 1 / 2 " , Stil: Massiva väggar, solid botten , Bredd: 12 "till 14"
35200 Nest- och stackväskor
Akro-Mils 35200-seriens förvaringsbehållare av plast för bo och stack är idealiska för lagring, frakt och överföringstillämpningar. De har industriell kvalitet polymerkonstruktion för att motstå rost, korrosion och böjning och är gjorda av FDA-kompatibla material, vilket ger enkel rengöring och motståndskraft mot lösningsmedel eller kemikalier. Dessa väskor är kapslade genom att vridas till 180 grader när de är tomma för att spara utrymme och kan staplas med valfria lock. Välj från ett brett utbud av dessa containrar, tillgängliga i grå, röd och blå färger med en lastkapacitet på upp till 55 lb.
Raptor Supplies erbjuder också Akro-Mils 35185 Series Nest & Stack-väskor med en maximal lastkapacitet på 60 lb.