AKRO-MILS 35225BLUE Nest- och stapelbehållare, 23-1/2 tums längd, blå | AJ2HZA 5LA14

AKRO-MILS 35225BLÅ Nest- och stackbehållare, 23-1/2 tums längd, blå

Finns i lager
Artikel: AJ2HZA Modell: 35225BLUEKorsreferens: 5LA14

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

817SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsbehållare
Kapacitet14.98 gal.
FärgBlå
Höjd10 "till 12"
Längd på insidan18 "
Insida nedre bredd16 7 / 8 "
Inuti höjden9 7 / 8 "
Inre längd19 3 / 8 "
Invändig topplängd19 3 / 8 "
Insida toppbredd18 1 / 4 "
Inre bredd17 1 / 4 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet70 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd10 "
Utanför längd23 1 / 2 "
Utanför bredd19 1 / 2 "
förpackning Antal3
StilMassiva väggar, solid botten
Volymkapacitet2.00 cu. ft.
Bredd18 "till 20"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.385
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)52.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 35225RED Nest- och stapelbehållare, 23-1/2 tums längd, röd | AJ2HYZ 5LA13 35225REDRed817SEK
AKRO-MILS 35225GREY Nest- och stapelbehållare, 23-1/2 tums längd, grå | AJ2JFF 5YN04 35225GRÅGrå817SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 35225BLÅ Nest- och stackbehållare, 23-1/2 tums längd, blå
817SEK /enhet