Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 40260 Bin-avdelare, 17-5/32 tums längd, svart, förpackning med 6 | AF7EQX 20XK06

AKRO-MILS 40260 Bin-avdelare, 17-5/32 tums längd, svart, paket med 6

Finns i lager
Artikel: AF7EQX Modell: 40260Korsreferens: 20XK06
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
450SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBin-avdelare
FärgSvart
AvdelningsriktningBakvänd
Höjd9 9 / 64 "
Längd17 39 / 250 "
MaterialPolystyren
Bredd5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6425
Fartygets höjd (cm)25.76
Fartygets längd (cm)46.12
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddförp. Antal.Pris
AKRO-MILS 40224 Bin-avdelare, 10-13/32 tums längd, svart, förpackning med 6 | AF7EQV 20XK04 402243 1 / 2 "10 13 / 32 "7 / 32 "6309SEK
AKRO-MILS 40234 Bin-avdelare, 14-1/8 tums längd, svart, 6-pack | AF7EQW 20XK05 402344 13 / 32 "14 1 / 8 "17 / 64 "6386SEK
AKRO-MILS 41230 sopavdelare, 1/8 tums längd, svart, förpackning med 6 | AF7EQY 20XK07 412304 5 / 16 "1 / 8 "4 11 / 16 "6182SEK
AKRO-MILS 41250 Bin-avdelare, 1/4 tums längd, svart, förpackning med 6 | AF7EQZ 20XK08 412506 1 / 8 "1 / 4 "15 13 / 32 "6718SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 40260 Bin-avdelare, 17-5/32 tums längd, svart, paket med 6
450SEK /packa