SPEEDAIRE Mellanfilter för avlägsnande av mellanliggande olja


Filter
Skålstorlek: 3.5 oz. , Dräneringstyp: 1/4 "sväng , Filterbetyg: 0.01 mikron , Max. Flöde: 21 cfm , Totala höjden: 8.51 " , Total bredd: 2.68 "
StilModellSkålmaterialMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris (ex moms)
A
4ZL31
Metall med synglas250 psi150 grader F1 / 4 "NPT1 562 SEK
A
4ZL33
Metall med synglas250 psi150 grader F3 / 8 "NPT2 308 SEK
A
4ZL35
Metall med synglas250 psi150 grader F1 / 2 "NPT2 294 SEK
B
4ZL36
Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F1 / 2 "NPT2 401 SEK
B
4ZL32
Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F1 / 4 "NPT1 405 SEK
B
4ZL34
Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F3 / 8 "NPT1 271 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?