Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 05HE06201SG Svängplatta Hjul 1200 Lb 6 tums diameter | AE6WXG 5VP35

ALBION 05HE06201SG Svängplatta Hjul 1200 Lb 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6WXG Modell: 05HE06201SGKorsreferens: 5VP35
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
1 753 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialGlasfylld nylon
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialGlasfylld nylon
durometer85 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishRostfritt stål
RammaterialRostfritt stål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg1200 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
RacewayDubbel boll
ErsättningshjulTillverkare Nr HE0620112G
Vridradie0"
Temp. RäckviddUpp till 550 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.835
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikeldurometerBroms typCaster Brake ingårRamfinishRammaterialInsida bulthålsavståndLadda betygPris
ALBION 20PB03201SG Länkhjul 500 Lb 3 tum Diameter | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGVridplattahjul65 Shore D-NejSvart emaljStål2-3/8 x 3-3/8"500 lb.286SEK
ALBION 04XA04051SPREVG Vridplåthjul 350 Lb 4 tums diameter | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGVridplattahjul90 Shore A-NejRostfritt stålRostfritt stål1-3/4 x 2-13/16"350 lb.593SEK
ALBION 04XA05051SPREVG Cirkelhjul 350 Lb 5 tum Diameter | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGVridplattahjul90 Shore A-NejRostfritt stålRostfritt stål1-3/4 x 2-13/16"350 lb.593SEK
ALBION P2XR03028SG Länkhjul 200 Lb 3 tum Diameter | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGVridplattahjul70 Shore A-NejElförzinkadStål1-3/4 x 2-13/16"200 lb.361SEK
ALBION P2XR03X28SG Svänghjul 250 Lb 3-1 / 2 tums diameter | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGVridplattahjul70 Shore A-NejElförzinkadStål1-3/4 x 2-13/16"250 lb.545SEK
ALBION P2XR05028SG Länkhjul 250 Lb 5 tum Diameter | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGVridplattahjul70 Shore A-NejElförzinkadStål1-3/4 x 2-13/16"250 lb.471SEK
ALBION 05XS04251SPREVG Svänghjul 350 Lb 4 tum diameter | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGVridplattahjul70 Shore A-NejRostfritt stålRostfritt stål3 x 3 "350 lb.1 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 05HE06201SG Svängplatta Hjul 1200 Lb 6 tums diameter
1 753 kr /enhet