Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 110FR05201SG Kingpinless svänghjul 1400 Lb 5 tums diameter | AB3VLR 1VJA2

ALBION 110FR05201SG Kingpinless svänghjul 1400 Lb 5 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB3VLR Modell: 110FR05201SGKorsref: 1VJA2
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
976SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppKingpinless hjul
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypKingpinless Swivel
HjulmaterialDuktilt järn
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialDuktilt järn
durometer65K PSI
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg1400 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden6.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.312 "
plattypB
RacewayEnkel boll
ErsättningshjulTillverkare Nr FR0520112G
Vridradie0"
Temp. RäckviddUpp till 800 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter5"
HjulmaterialDuktilt järn
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.608
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
ALBION 110FR06201SG Kingpinless Swivel Caster 1400 Lb 6 tum diameter | AB3VLU 1VJA4 110FR06201SG1400 lb.1000 till 2999 pundDuktilt järn3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "2 027 kr
ALBION 110FR08201SG Kingpinless Swivel Caster 1400 Lb 8 tum diameter | AB3VLW 1VJA6 110FR08201SG1400 lb.1000 till 2999 pundDuktilt järn3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "1 637 kr
ALBION 110PM05228SG Kingpinless Swivel Caster 1000 Lb 5 tum Diameter | AB3VLY 1VJA8 110PM05228SG1000 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "2 302 kr
ALBION 110XA04201SG Kingpinless Swivel Caster 600 Lb 4 tum Diameter | AB3VME 1VJB5 110XA04201SG600 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "1 126 kr
ALBION 110XA05201SG Kingpinless Swivel Caster 750 Lb 5 tum Diameter | AB3VMG 1VJB7 110XA05201SG750 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "1 208 kr
ALBION 110XA06201SG Kingpinless Swivel Caster 900 Lb 6 tum Diameter | AB3VMJ 1VJB9 110XA06201SG900 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "3 148 kr
ALBION 110XS05201SG Kingpinless Swivel Caster 375 Lb 5 tum Diameter | AB3VMQ 1VJC6 110XS05201SG375 lb.300 till 999 pundTermoplastiskt gummi3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "913SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 110FR05201SG Kingpinless svänghjul 1400 Lb 5 tums diameter
976SEK /enhet