ALBION Kingpinless hjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Kingpinless hjul , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Kingpinless Swivel , Hjulform: Standard , Förlängt lead: Nej , Rammaterial: Stål , Låstyp: Inget lås ingår , Raceway: Enkel boll , Vridradie: 0"
StilModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris (ex moms)
A
110XS05201SG
375 lb.300 till 999 pundTermoplastiskt gummi3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "1 057 SEK
B
110XA04201SG
600 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "1 073 SEK
A
110XS06201SG
600 lb.300 till 999 pundTermoplastiskt gummi3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "1 569 SEK
B
110XA05201SG
750 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "1 151 SEK
B
110XA06201SG
900 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "2 900 SEK
C
110PM05228SG
1000 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "2 290 SEK
D
110FR08201SG
1400 lb.1000 till 2999 pundDuktilt järn3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "1 557 SEK
D
110FR06201SG
1400 lb.1000 till 2999 pundDuktilt järn3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "2 003 SEK
D
110FR05201SG
1400 lb.1000 till 2999 pundDuktilt järn3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "1 178 SEK
E
310FR06401SG
3500 lb.3000 till 5999 pundDuktilt järn1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"7.5 "4-1/2 x 6-1/4"2 679 SEK
E
310FR06501SG
4100 lb.3000 till 5999 pundDuktilt järn1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"7.5 "4-1/2 x 6-1/4"3 717 SEK
F
310NX08528SG
4100 lb.3000 till 5999 pundNylon1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"10.125 "4-1/2 x 6-1/4"460 SEK
E
310FR08501SG
4100 lb.3000 till 5999 pundDuktilt järn1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"10.125 "4-1/2 x 6-1/4"2 845 SEK
E
310FR10501SG
4100 lb.3000 till 5999 pundDuktilt järn1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"11.5 "4-1/2 x 6-1/4"3 426 SEK
G
410FR10501SG
5400 lb.3000 till 5999 pundDuktilt järn1 / 2 "Nej4-1/8 x 6-1/8"12.5 "5-1/4 x 7-1/4"5 271 SEK
G
410FR06501SG
5400 lb.3000 till 5999 pundDuktilt järn1 / 2 "Nej4-1/8 x 6-1/8"8"5-1/4 x 7-1/4"2 471 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?