Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 16MR08201RG Hjul med styv plåt 600 Lb 8 tums diameter | AC9ERB 3G134

ALBION 16MR08201RG styv plåthjul 600 Lb 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AC9ERB Modell: 16MR08201RGKorsreferens: 3G134
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
382SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialGjutjärn
durometer75 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg600 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden9.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
ErsättningshjulTillverkare Nr MR0820112
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.365
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndCaster Load Rating RangeHjulmaterialLadda betygMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPris
ALBION 110FR05201RG Kingpinless styv hjul 1400 Lb 5 tums diameter | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000 till 2999 pundDuktilt järn1400 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"6.5 "694SEK
ALBION 110FR06201RG Kingpinless styv hjul 1400 Lb 6 tum diameter | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000 till 2999 pundDuktilt järn1400 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"7.5 "778SEK
ALBION 110FR08201RG Kingpinless styv hjul 1400 Lb 8 tums diameter | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000 till 2999 pundDuktilt järn1400 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"10.125 "955SEK
ALBION 110PM05228RG Kingpinless Rigid Casterr 1000 Lb 5 Inch Diameter | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000 till 2999 pundpolyuretan1000 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "995SEK
ALBION 110XA04201RG Styvplattahjul 600 Lb 4 tum Diameter | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300 till 999 pundpolyuretan600 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "441SEK
ALBION 110XA05201RG Styvplåthjul 750 Lb 5 tum Diameter | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300 till 999 pundpolyuretan750 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "492SEK
ALBION 110XA06201RG Styvplåthjul 900 Lb 6 tums diameter | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300 till 999 pundpolyuretan900 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "932SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 16MR08201RG styv plåthjul 600 Lb 8 tums diameter
382SEK /enhet