Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 16SG10627RG Stel pneumatisk hjul 3-1/2 W 10 Diameter | AC6BER 32J676

ALBION 16SG10627RG styv pneumatisk hjul 3-1/2 W 10 diameter

Finns i lager
Artikel: AC6BER Modell: 16SG10627RGKorsref: 32J676
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
1 825 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv pneumatisk hjul
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
NavfärgGrå
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd3-7 / 8 "
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg350 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden13 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
Lager4
Däckfälg Dia.4"
Däcktjocklek1 / 4 "
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter10 "
Hjulbredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.555
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (grå)

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenHjuldiameterHjulbreddPris
ALBION 16SG08427RG Stel pneumatisk hjul 2-1/4 W 8 Diameter | AC6BEP 32J674 16SG08427RG0 till 299 pund220 lb.10.125 "8"2.5 "926SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 16SG10627RG styv pneumatisk hjul 3-1/2 W 10 diameter
1 825 kr /enhet