ALBION Styv pneumatisk hjul


Filter
Caster Temp. Tillgängligt intervall: Nej , Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , navmaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 3 x 3 " , Monteringsbult Dia.: 3 / 8 " , Monteringstyp: Silikontallrik , Icke-märkning: Nej , Utvändigt bulthålsavstånd: 2-5/8 x 3-5/8" , Tallrikstorlek: 4 x 4-1 / 2 " , Plåttjocklek: 0.25 " , Typ av tallrik: B , Ply: 4 , Slitbana: Sågtand , Hjullager: Boll
StilModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
A
16SG08427RG
0 till 299 pund220 lb.10.125 "8"2.5 "1 003 SEK
A
16SG10627RG
300 till 999 pund350 lb.13 "10 "3.5 "2 112 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?