Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 16SG08427RG Stel pneumatisk hjul 2-1/4 W 8 Diameter | AC6BEP 32J674

ALBION 16SG08427RG styv pneumatisk hjul 2-1/4 W 8 diameter

Finns i lager
Artikel: AC6BEP Modell: 16SG08427RGKorsref: 32J674

Få det Maj 14, Tisdag
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
926SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv pneumatisk hjul
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
NavfärgGrå
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd3-1 / 8 "
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg220 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden10.125 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
Lager4
Däckfälg Dia.4"
Däcktjocklek1 / 4 "
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter8"
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9025
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (grå)

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenHjuldiameterHjulbreddPris
ALBION 16SG10627RG Stel pneumatisk hjul 3-1/2 W 10 Diameter | AC6BER 32J676 16SG10627RG300 till 999 pund350 lb.13 "10 "3.5 "1 825 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 16SG08427RG styv pneumatisk hjul 2-1/4 W 8 diameter
926SEK /enhet