Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 202RN03052S-S30G Dual Wheel Swivel Caster 350 Lb 3 tum gummi | AB8TCX 26Y502

ALBION 202RN03052S-S30G Svänghjul med dubbla hjul 350 Lb 3 tums gummi

Finns i lager
Artikel: AB8TCX Modell: 202RN03052S-S30GKorsref: 26Y502

Få det Maj 7, Tisdag
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvänghjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialGummi
durometer80 Shore D
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
Ladda betyg350 lb.
MonteringstypGängad stam
Icke-märkningNej
Antal hjul2
Totala höjden3.75 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.1/2 "-13
Stamlängd1.5 "
StammtypGängad
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Tråd storlek1 / 2-13
HjullagerDelrin (R)
HjulfärgSvart
Hjuldiameter3"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellplattypCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndStam Dia.StamlängdStammtypHjuldiameterLadda betygPris
ALBION 202RN02052S-S21G Dual Wheel Swivel Caster 200 Lb 2 tum gummi | AB8TCY 26Y503 202RN02052S-S21G-1000 till 2999 pund-7 / 16 "1.375 "Friktionsring2"200 lb.348SEK
ALBION 202RN02052S003G Dual Wheel Swivel Caster 200 Lb 2 tum gummi | AB8TDB 26Y506 202RN02052S003GA1000 till 2999 pund1-3 / 4 x 3 "---2"200 lb.185SEK
ALBION 202RN02X052S001G Dual Wheel Swivel Caster 300 Lb 2-1 / 2 tum | AB8TDD 26Y508 202RN02X052S001GA300 till 999 pund1-3 / 4 x 3 "---2.5 "300 lb.247SEK
ALBION 202RN03052S002G Dual Wheel Swivel Caster 350 Lb 3 tum gummi | AB8TDF 26Y510 202RN03052S002GA300 till 999 pund1-3 / 4 x 3 "---3"350 lb.228SEK
ALBION 202RN03052S003G Dual Wheel Swivel Caster 350 Lb 3 tum gummi | AB8TDH 26Y512 202RN03052S003GB300 till 999 pund3 x 3 "---3"350 lb.23SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 202RN03052S-S30G Svänghjul med dubbla hjul 350 Lb 3 tums gummi
329SEK /enhet