Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 202XG02041S001G Tvillinghjuls svänghjul 1-13/16 tum bredd | AC6BVL 32L379

ALBION 202XG02041S001G Svänghjul med två hjul 1-13/16 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AC6BVL Modell: 202XG02041S001GKorsreferens: 32L379
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
17SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvillinghjul
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
RamfinishPolerad Chrome
Ladda betyg75 lb.
MonteringstypValfri stam eller platta
Icke-märkningJa
Antal hjul2
Totala höjden2.25 "
Stam Dia.Använder olika stamstorlekar
StamlängdAnvänder olika stamstorlekar
StammtypIngen stam / platta ingår
HjulfärgSvart
Hjuldiameter2"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddHjulmaterialRamfinishLadda betygIcke-märkningTotala höjdenHjuldiameterHjulmaterialPris
ALBION 202NY02X041S001G Tvillinghjul Svängbart Caster 2-1/2 In.d Body | AC6BVD 32L372 202NY02X041S001G2 5 / 16 "NylonSvart emalj90 lb.Nej2 15 / 16 "2.5 "Nylon6SEK
ALBION 202NY02041S004G Twin Wheel Swivel Caster 1-13 / 16 tum bredd | AC6BVJ 32L377 202NY02041S004G1 13 / 16 "NylonPolerad Chrome75 lb.Nej2.25 "2"Nylon14SEK
ALBION 202XG02X041S001G Twin Wheel Swivel Caster 2 tum Bredd | AC6BVQ 32L383 202XG02X041S001G2"polyuretanPolerad Chrome90 lb.Ja2.75 "2.5 "polyuretan21SEK
ALBION 202NY02X041S005G Twin Wheel Swivel Caster 2 tum Bredd | AC6BVR 32L384 202NY02X041S005G2"NylonSvart emalj90 lb.Nej2.75 "2.5 "Nylon11SEK
ALBION 202XG02X041S002G Twin Wheel Swivel Caster 2 tum Bredd | AC6BVT 32L385 202XG02X041S002G2"polyuretanSvart emalj90 lb.Ja2.75 "2.5 "polyuretan17SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 202XG02041S001G Svänghjul med två hjul 1-13/16 tums bredd
17SEK /enhet