Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION BCFS02041S004G Svänghjul 2 tum 80 Lb stål | AC6BQH 32J911

ALBION BCFS02041S004G Svänghjul 2 tum 80 Lb stål

Finns i lager
Artikel: AC6BQH Modell: BCFS02041S004GKorsref: 32J911

Få det Maj 8, Onsdag
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialStål
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialStål
RamfinishFörkromad
Ladda betyg80 lb.
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Totala höjden2.187 "
Stam Dia.7 / 16 "
Stamlängd1.375 "
StammtypFriktionsring
Temp. RäckviddUpp till 800 grader F.
HjullagerEnkel
HjulfärgSilver
Hjuldiameter2"
HjulmaterialStål
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulStam Dia.StamlängdStammtypTemp. RäckviddPris
ALBION 02XB05031S030G Vridbar spindelhjul 5 tum 250 lb polyuretan | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0 till 299 pundpolyuretanTillverkare Nr XB050310510G1/2 "-131"Gängad-40 grader till 180 grader F.538SEK
ALBION 02XB05031S040G Vridbar spindelhjul 5 tum 250 Lb polyuretan | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0 till 299 pundpolyuretanTillverkare Nr XB050310511G1/2 "-131"Gängad-40 grader till 180 grader F.31SEK
ALBION F1RR03052S-S10G Vridbar spindelhjul 3 tum 100 Lb gummi | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0 till 299 pundGummi26Y3273/8 "-161.5 "Gängad-40 grader till 180 grader F.136SEK
ALBION F1RR05052S-S10G Vridbar spindelhjul 5 tum 125 Lb gummi | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0 till 299 pundGummi26Y3373/8 "-161.5 "Gängad-40 grader till 180 grader F.227SEK
ALBION F1IB04041S-S10G Vridbar spindelhjul 4 tum 150 Lb polyolefin | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0 till 299 pundpolyolefin26Y3343/8 "-161.5 "Gängad-20 grader till 180 grader F.157SEK
ALBION F1IB05041S-S10G Vridbar spindelhjul 5 tum 150 Lb polyolefin | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0 till 299 pundpolyolefin26Y3393/8 "-161.5 "Gängad-20 grader till 180 grader F.199SEK
ALBION F1RR04052S-S20G Vridbar spindelhjul 4 tum 115 Lb gummi | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0 till 299 pundGummi26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Friktionsring-40 grader till 180 grader F.213SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION BCFS02041S004G Svänghjul 2 tum 80 Lb stål
28SEK /enhet