Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION C0020748ZN-TPR01 (GG) TSB Dual Wheel Swivel Caster 180 Lb 2 tum Diameter | AD6DZA 44Z099

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB Svänghjul med dubbla hjul 180 Lb 2 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD6DZA Modell: C0020748ZN-TPR01 (GG) TSBKorsreferens: 44Z099

Få det Maj 7, Tisdag
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
25SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul med dubbla hjul med broms
Broms typTumskruv
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolypropylen
durometer70 Shore A
Ramfinishzink
RammaterialStål
Ladda betyg180 lb.
Icke-märkningJa
Antal hjul2
Totala höjden2.75 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.1 / 2 "
Stamlängd1.5 "
StammtypGängad
Temp. Räckvidd-45 grader till 180 grader F.
Tråd storlek1 / 2-13
HjullagerEnkel
HjulfärgGrå
Hjuldiameter2"
HjulmaterialTPR gummi
Hjulbredd1 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB Svänghjul med dubbla hjul 180 Lb 2 tums diameter
25SEK /enhet