OMRON Miniatyr Snap Action Switchar


Filter
Kontaktformulär: SPDT , Djup: 0.406 " , Höjd: 0.625 " , Husmaterial: Termoplastfodral och lock , Monteringsmått: 0.875 "centra , Terminaltyp: 3/16 "snabbanslutning , Spänningsvärde: 125 / 250 VAC
StilModellSläpp kraftStälldonets längdStrömTyp av ställdonDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftDriftstemp. RäckviddPris (ex moms)
A
V-10G2
0.25 oz.27.4 +/-0.8 mm10AGångjärnsspak0.76mm0.125 "1.31 oz.-40 grader till 150 grader C.39 SEK
B
V-15G6-D
1.16 oz.1"15ALång rullspak0.031 "0.126 "4.41 oz.-13 grader till 185 grader F.54 SEK
C
V-15G-D
2.32 oz.1"15AKnappen0.012 "0.047 "7.05 oz.-13 grader till 185 grader F.34 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?