Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION KITDCPB04241001G Tallrikssats 180 Lb 4 Tums Diameter | AB7FYL 22W971

ALBION KITDCPB04241001G Plattgjutsats 180 Lb 4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB7FYL Modell: KITDCPB04241001GKorsreferens: 22W971
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
451SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjulssats
Broms typSidokamera
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppPlåthjulssats
Caster TypStyv / vridbar
Hjulmaterialpolypropylen
HjulformStandard
KärnfärgSvart
Kärnmaterialpolypropylen
durometer65 Shore D
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd1-3 / 4 x 3 "
Ladda betyg180 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1-3 / 4 x 3 "
Totala höjden4.88 "
Plate Storlek2-3/4 x 3-23/32"
Plattjocklek0.125 "
plattypD
RacewayEnkel boll
HjullagerVanligt hål
HjulfärgSvart
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialpolypropylen
Hjulbredd1.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)41.28
Fartygets bredd (cm)9.84
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddInsida bulthålsavståndLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekHjuldiameterPris
ALBION MWT-SS6510L Plate Caster Kit 150 Lb 3 tum Diameter | AB7FYK 22W970 MWT-SS6510L1.125 "15/16 x 2-1/8"150 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 9 / 16 "1-15/16 x 2-5/8"3"214SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION KITDCPB04241001G Plattgjutsats 180 Lb 4 tums diameter
451SEK /enhet