Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION MWT-SS6510L Plate Caster Kit 150 Lb 3 tum Diameter | AB7FYK 22W970

ALBION MWT-SS6510L Plattgjutsats 150 Lb 3 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB7FYK Modell: MWT-SS6510LKorsreferens: 22W970
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
214SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjulssats
Broms typSidokamera
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppPlåthjulssats
Caster TypStyv / vridbar
Hjulmaterialpolypropylen
HjulformStandard
KärnfärgSvart
Kärnmaterialpolypropylen
durometer65 Shore D
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd15/16 x 2-1/8"
Ladda betyg150 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 4 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd15/16 x 2-1/8"
Totala höjden3 9 / 16 "
Plate Storlek1-15/16 x 2-5/8"
Plattjocklek0.125 "
plattypD
RacewayEnkel boll
HjullagerVanligt hål
HjulfärgSvart
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialpolypropylen
Hjulbredd1.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddInsida bulthålsavståndLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekHjuldiameterPris
ALBION KITDCPB04241001G Tallrikssats 180 Lb 4 Tums Diameter | AB7FYL 22W971 KITDCPB04241001G1.875 "1-3 / 4 x 3 "180 lb.3 / 8 "1-3 / 4 x 3 "4.88 "2-3/4 x 3-23/32"4"451SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION MWT-SS6510L Plattgjutsats 150 Lb 3 tums diameter
214SEK /enhet