Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION MR0620112 Caster Wheel 500 Lb. 6 D x 2 tum | AC9ETG 3G268

ALBION MR0620112 Svänghjul 500 Lb. 6 D x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AC9ETG Modell: MR0620112Korsreferens: 3G268
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
272SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.1/2 ", 3/4"
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialGummi
KärnfärgSvart
KärnmaterialGjutjärn
durometer75 Shore A
Passar Axel1 / 2 "
Navets längd2.187 "
Navbredd2-3 / 16 "
Ladda betyg500 lb.
Icke-märkningNej
Motståndskraftig motVatten, olja, kemikalier, de flesta syror
NyckelbussningVad ingår
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9125
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8716905040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygHjuldiameterPris
ALBION MR0420112 Caster Wheel 300 Lb. 4 D x 2 tum | AC9ETE 3G266 MR0420112300 lb.4"230SEK
ALBION MR0520112 Caster Wheel 450 Lb. 5 "Diameter x 2" | AC9ETF 3G267 MR0520112450 lb.5"252SEK
ALBION MR0820112 Caster Wheel 600 Lb. 8 D x 2 tum | AC9ETH 3G269 MR0820112600 lb.8"350SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION MR0620112 Svänghjul 500 Lb. 6 D x 2 tum
272SEK /enhet