ALBION Gjutgummi på järnkärna, hjul


Filter
Bore Dia .: 1/2 ", 3/4" , Caster Load Rating Range: 300 till 999 pund , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Länkhjul Material: Gummi , Kärnfärg: Svart , Kärnmaterial: Gjutjärn , Durometer: 75 Shore A , Passar axel: 1 / 2 " , Navlängd: 2.187 " , Icke-märkning: Nej , resistent mot: Vatten, olja, kemikalier, de flesta syror , Nyckelbussning: Vad ingår , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Hjullager: Roller , Hjulfärg: Svart , Hjulmaterial: Gummi , Hjulbredd: 2"
StilModellLadda betygHjuldiameterPris (ex moms)
A
MR0420112
300 lb.4"260 SEK
B
MR0520112
450 lb.5"286 SEK
B
MR0620112
500 lb.6"309 SEK
B
MR0820112
600 lb.8"405 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?