Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION SG0842708G Pneumatiska hjul Diameter 8 tum Bredd 2-1 / 2 tum | AB8QQB 26W996

ALBION SG0842708G Pneumatiska hjul Diameter 8 tum Bredd 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB8QQB Modell: SG0842708GKorsreferens: 26W996
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
526SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk hjul
Bore Dia.1 / 2 "
Kapacitet220 lb.
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Finishzink
Passar Axel1 / 2 "
Ramfinishzink
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd3-1 / 2 "
Ladda betyg220 lb.
Icke-märkningNej
Lager4
Däckfälg Dia.4"
Däck sidovägg nr.2.50 / 2.80-4
Däcktjocklek2"
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter8"
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.91
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8716905040
URSPRUNGSLANDCO

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (grå)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetCaster Load Rating RangeLadda betygHjuldiameterHjulbreddPris
ALBION SG1062708G Pneumatiska hjul Diameter 10 tum Bredd 4 tum | AB8QQC 26W997 SG1062708G350 lb.300 till 999 pund350 lb.10 "4"675SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION SG0842708G Pneumatiska hjul Diameter 8 tum Bredd 2-1/2 tum
526SEK /enhet