Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION SG1062708G Pneumatiska hjul Diameter 10 tum Bredd 4 tum | AB8QQC 26W997

ALBION SG1062708G Pneumatiska hjul Diameter 10 tum Bredd 4 tum

Finns i lager
Artikel: AB8QQC Modell: SG1062708GKorsreferens: 26W997

Få det Maj 14, Tisdag
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
675SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk hjul
Bore Dia.1 / 2 "
Kapacitet350 lb.
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Finishzink
Passar Axel1 / 2 "
Ramfinishzink
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd3-1 / 2 "
Ladda betyg350 lb.
Icke-märkningNej
Lager4
Däckfälg Dia.4"
Däck sidovägg nr.4.10 / 3.50-4
Däcktjocklek3"
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter10 "
Hjulbredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.29
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8716905040
URSPRUNGSLANDCO

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (grå)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetCaster Load Rating RangeLadda betygHjuldiameterHjulbreddPris
ALBION SG0842708G Pneumatiska hjul Diameter 8 tum Bredd 2-1 / 2 tum | AB8QQB 26W996 SG0842708G220 lb.0 till 299 pund220 lb.8"2.5 "526SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION SG1062708G Pneumatiska hjul Diameter 10 tum Bredd 4 tum
675SEK /enhet