Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION TM0422908 Hjul 800 Lb. 4 D x 2 tum | AA7ZFH 16V367

ALBION TM0422908 Svänghjul 800 Lb. 4 D x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AA7ZFH Modell: TM0422908Korsreferens: 16V367
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
271SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.1 / 2 "
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialFenol
KärnfärgSvart
KärnmaterialFenol
durometerRockwell 102 E
Passar Axel1 / 2 "
Navets längd2.437 "
Navbredd2-7 / 16 "
Ladda betyg800 lb.
Icke-märkningNej
Motståndskraftig motLösningsmedel, syror
NyckelbussningIngår ej
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
HjullagerBoll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialFenol
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddBore Dia.Caster Load Rating RangePassar AxelNavets längdLadda betygHjullagerHjuldiameterPris
ALBION TM0850116 Hjul 2500 Lb. 8 D x 3 tum | AA7ZEJ 16V330 TM08501163"1"1000 till 2999 pund1"3.25 "2500 lb.Roller8"714SEK
ALBION TM1250116 Caster Wheel 3500 Lb. 12 D x 3 tum | AA7ZEL 16V332 TM12501163"1"3000 till 5999 pund1"3.25 "3500 lb.Roller12 "1 002 kr
ALBION TM0522908G Caster Wheel 1000 Lb. 5 D x 2 tum | AA7ZFJ 16V368 TM0522908G2"1 / 2 "1000 till 2999 pund1 / 2 "2.437 "1000 lb.Boll5"279SEK
ALBION TM0822908 Caster Wheel 1400 Lb. 8 D x 2 tum | AA7ZFL 16V370 TM08229082"1 / 2 "1000 till 2999 pund1 / 2 "2.437 "1400 lb.Boll8"355SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION TM0422908 Svänghjul 800 Lb. 4 D x 2 tum
271SEK /enhet