ALC 40391 Polymergolvskåp | AA6YPV 15E779

ALC 40391 Polymer golvmodell Skåp

Finns i lager
Artikel: AA6YPV Modell: 40391Korsreferens: 15E779

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 887 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk sprängskåp
nominell storlek36 x 24 "
Övergripande djup24 "
Totala höjden58 "
Total bredd36 "
TypGolvmodell
Arbetsbredd33 x 15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.66
Fartygets höjd (cm)124.97
Fartygets längd (cm)92.96
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8424301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Toppöppning (in.) (31)
    • Arbetsdjup (in.) (24)
    • Arbetshöjd (in.) (19)
    • Arbetsytans bredd (in.) (35)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALC 40391 Polymer golvmodell Skåp
15 887 kr /enhet