KERN AND SOHN 303-seriens viktsatser


Filter
OIML-klass: E1
StilModellNominellt värdePris (ex moms)
A
303-066
1 mg, 1 kg49 496 SEK
B
303-06
1 mg, 1 kg47 421 SEK
C
303-07
1 mg, 2 kg69 354 SEK
D
303-076
1 mg, 2 kg67 724 SEK
E
303-08
1 mg, 5 kg89 805 SEK
F
303-086
1 mg, 5 kg87 285 SEK
G
303-09
1 mg, 10 kg119 591 SEK
H
303-096
1 mg, 10 kg117 369 SEK
I
303-02
1 mg, 50 g28 008 SEK
J
303-026
1 mg, 50 g26 082 SEK
K
303-03
1 mg, 100 g29 045 SEK
L
303-036
1 mg, 100 g28 304 SEK
M
303-046
1 mg, 200 g33 639 SEK
N
303-04
1 mg, 200 g34 084 SEK
O
303-05
1 mg, 500 g39 271 SEK
P
303-056
1 mg, 500 g38 678 SEK

303-seriens viktsatser

KERN & SOHN 303-seriens viktsatser används i laboratorie- och industrimiljöer för exakt kalibrering och testning av våginstrument. Dessa vikter säkerställer noggrannhet och tillförlitlighet i mätningar för kvalitetskontroll, forskning och överensstämmelse med industristandarder och föreskrifter. Dessa viktset har en polerad rostfri konstruktion för ökad hållbarhet och korrosionsbeständighet för att bibehålla noggrannheten över tiden. De kommer i träfodral för att förhindra skador eller felplaceringar. Utvalda modeller kommer i ett plastfodral för extra skydd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?