Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALC 41426 Abrasive Blast Suit Xxxx-large | AD3QEQ 40L777

ALC 41426 Abrasive Blast Suit Xxxx-large

Finns i lager
Artikel: AD3QEQ Modell: 41426Korsreferens: 40L777
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
4 797 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipande sprängdräkt
StängningstypDragkedja med snäpp
FärgBlå
Tygvikt4 lb.
Passar bröststorlek58 "till 60"
Passar midjestorlek52 till 54 "
KönUnisex
HammarslingaJa
I sömmen32 "
IsoleradNej
MaterialNylon / bomull
StorlekXXXX-Large

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.86
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod6203432010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTygviktPassar bröststorlekPassar midjestorlekStorlekPris
ALC 41420 Abrasive Blast Suit Small | AD3QEJ 40L771 414203 lb.34 "till 36"28 "till 30"Små2 938 kr
ALC 41421 Abrasive Blast Suit Medium | AD3QEK 40L772 414213 lb.38 till 40 "32 till 34 "Medium2 882 kr
ALC 41422 Abrasive Blast Suit Large | AD3QEL 40L773 414223 lb.42 "till 44"36 till 38 "Stora2 939 kr
ALC 41423 Abrasive Blast Suit X-large | AD3QEM 40L774 414233 lb.46 till 48 "40 till 42 "X-Large3 102 kr
ALC 41424 Abrasive Blast Suit Xx-large | AD3QEN 40L775 414244 lb.50 till 52 "44 till 46 "XX-Large3 638 kr
ALC 41425 Abrasive Blast Suit Xxx-large | AD3QEP 40L776 414254 lb.54 "till 56"48 till 50 "XXX-Large3 691 kr
ALC 41427 Abrasive Blast Suit Xxxxx-large | AD3QER 40L778 414274 lb.62 till 64 "56 till 58 "XXXXX-stor5 300 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALC 41426 Abrasive Blast Suit Xxxx-large
4 797 kr /enhet