Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALDEN 2507P Borr- / avtappningsverktyg 1/4 tum Storlek / lock | AD7EUM 4DZL1

ALDEN 2507P Borr-/extraktionsverktyg 1/4 tum Storlek/lock

Finns i lager
Artikel: AD7EUM Modell: 2507PKorsreferens: 4DZL1
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr- / utsugningsverktyg
För borttagning av dubbar, bultar, skruvar1/4 ", 6 mm
MaterialM2 och H13 höghastighetsverktygsstål
Storlek1 / 4 "
TypKraftuttagsbit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialStorlekTypPris
ALDEN 8401P Borr- / utsugningsverktyg # 1 Storlek # 4- # 10 Keps | AD7EUD 4DZK2 8401PM2 höghastighetsverktygsstål#1Dubbelsidig bit186SEK
ALDEN 8402P Borr-/extraktionsverktyg #2 Storlek #8-1/4 Cap | AD7EUE 4DZK3 8402PM2 höghastighetsverktygsstål#2Dubbelsidig bit186SEK
ALDEN 8403P Verktyg för borr / avskiljare # 3 Storlek # 11-5 / 16 Keps | AD7EUF 4DZK4 8403PM2 höghastighetsverktygsstål#3Dubbelsidig bit180SEK
ALDEN 8404P Borr-/extraktionsverktyg #4 Storlek #16-3/8 Cap | AD7EUG 4DZK5 8404PM2 höghastighetsverktygsstål#4Dubbelsidig bit204SEK
ALDEN 5007P Borr-/extraktionsverktyg 1/2 tumstorlek/lock | AD7EUJ 4DZK7 5007PM2 och H13 höghastighetsverktygsstål1 / 2 "Kraftuttagsbit338SEK
ALDEN 3757P Borr-/extraktionsverktyg 3/8 Storlek/kapacitet | AD7EUK 4DZK8 3757PM2 och H13 höghastighetsverktygsstål3 / 8 "Kraftuttagsbit285SEK
ALDEN 3127P Borr-/extraktionsverktyg 5/16 Storlek/kapacitet | AD7EUL 4DZK9 3127PM2 och H13 höghastighetsverktygsstål5 / 16 "Kraftuttagsbit294SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALDEN 2507P Borr-/extraktionsverktyg 1/4 tum Storlek/lock
229SEK /enhet