ALEMITE 7316-C barrulle, tryck 1500 psi, storlek 1/2 x 3/8 tum NPSM, rödbrun | CE6AMP

ALEMITE 7316-C bar rulle, tryck 1500 psi, storlek 1/2 x 3/8 tum NPSM, rödbrun

Finns i lager
Artikel: CE6AMP Modell: 7316-C

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 943 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBar rulle
FärgMaroon
Max. Tryck1,500 psi
Spolinlopp1/2 "NPTF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckSpolinloppPris
ALEMITE 7316-B barrulle, tryck 6000 psi, storlek 1/2 x 3/8 tum NPSM, rödbrun | CE6AMQ 7316-B6,000 psi1/2 "NPTF6 175 kr
ALEMITE 7316-F barrulle, tryck 300 psi, storlek 1/2 x 1/4 tum NPSM, rödbrun | CE6AMR 7316-F300 psi1/2 "NPTF5 127 kr
ALEMITE 7317-K Bare Reel, tryck 300 psi, storlek 3/4 x 3/4 tum NPSM, rödbrun | CE6AMT 7317-K300 psi3/4 "NPTF8 739 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALEMITE 7316-C bar rulle, tryck 1500 psi, storlek 1/2 x 3/8 tum NPSM, rödbrun
5 943 kr /enhet