ALL GEAR AGBR58150 Bull Rope Pes / nylon 5/8 tum Diameter 150ft L | AD2VXT 3VAJ9

ALL GEAR AGBR58150 Bull Rope Pes/nylon 5/8 tum Diameter 150ft L

Finns i lager
Artikel: AD2VXT Modell: AGBR58150Korsreferens: 3VAJ9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 716 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArborist Bull Rope
FärgRed
Förlängning6.00% till 7.00%
Längd150ft.
FörpackningstypHank
RepkonstruktionDubbel flätad
Rep Dia.5 / 8 "
RepmaterialPolyester / nylon
UnderkategoriArborist / klätterrep
Draghållfasthet18,000 lb.
Arbetsbelastningsgräns3600 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.54
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod5607504000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdFörpackningstypRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris
ALL GEAR AGBR58600 Rep Pes / nylon 5/8 tums diameter 600 fotlängd | AA3ZWM 12A615 AGBR58600Red600ft.Spole5 / 8 "18,000 lb.3600 lb.13 379 kr
ALL GEAR AGBR916150 Bull Rope Pes / nylon 9 / 16in. Diameter 150ft L | AD2VXR 3VAH8 AGBR916150Gul150ft.Hank9 / 16 "14,000 lb.2800 lb.3 156 kr
ALL GEAR AGBR34150 Bull Rope Pes / nylon 3/4 tum Diameter 150ft L | AD2VXU 3VAK1 AGBR34150Orange150ft.Hank3 / 4 "23,000 lb.4600 lb.4 569 kr
ALL GEAR AGBR78150 Bull Rope Pes / nylon 7/8 tum Diameter 150ft L | AD2VXV 3VAK2 AGBR78150Grön150ft.Spole7 / 8 "32,000 lb.6400 lb.6 542 kr
ALL GEAR AGBR916600 Bull Rope Pes / nylon 9 / 16in. Diameter 600ft L | AD2VXW 3VAK3 AGBR916600Gul600ft.Spole9 / 16 "14,000 lb.2800 lb.11 962 kr
ALL GEAR AGBR34600 Bull Rope Pes / nylon 3/4 tum Diameter 600ft L | AD2VXX 3VAK4 AGBR34600Orange600ft.Spole3 / 4 "23,000 lb.4600 lb.16 354 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALL GEAR AGBR58150 Bull Rope Pes/nylon 5/8 tum Diameter 150ft L
3 716 kr /enhet