ALL GEAR AGBR34600 Bull Rope Pes / nylon 3/4 tum Diameter 600ft L | AD2VXX 3VAK4

ALL GEAR AGBR34600 Bull Rope Pes/nylon 3/4 tum Diameter 600ft L

Finns i lager
Artikel: AD2VXX Modell: AGBR34600Korsreferens: 3VAK4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArborist Bull Rope
FärgOrange
Förlängning6.00% till 7.00%
Längd600ft.
FörpackningstypSpole
RepkonstruktionDubbel flätad
Rep Dia.3 / 4 "
RepmaterialPolyester / nylon
UnderkategoriArborist / klätterrep
Draghållfasthet23,000 lb.
Arbetsbelastningsgräns4600 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.99
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod5607504000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdFörpackningstypRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris
ALL GEAR AGBR58600 Rep Pes / nylon 5/8 tums diameter 600 fotlängd | AA3ZWM 12A615 AGBR58600Red600ft.Spole5 / 8 "18,000 lb.3600 lb.13 379 kr
ALL GEAR AGBR916150 Bull Rope Pes / nylon 9 / 16in. Diameter 150ft L | AD2VXR 3VAH8 AGBR916150Gul150ft.Hank9 / 16 "14,000 lb.2800 lb.3 156 kr
ALL GEAR AGBR58150 Bull Rope Pes / nylon 5/8 tum Diameter 150ft L | AD2VXT 3VAJ9 AGBR58150Red150ft.Hank5 / 8 "18,000 lb.3600 lb.3 716 kr
ALL GEAR AGBR34150 Bull Rope Pes / nylon 3/4 tum Diameter 150ft L | AD2VXU 3VAK1 AGBR34150Orange150ft.Hank3 / 4 "23,000 lb.4600 lb.4 569 kr
ALL GEAR AGBR78150 Bull Rope Pes / nylon 7/8 tum Diameter 150ft L | AD2VXV 3VAK2 AGBR78150Grön150ft.Spole7 / 8 "32,000 lb.6400 lb.6 542 kr
ALL GEAR AGBR916600 Bull Rope Pes / nylon 9 / 16in. Diameter 600ft L | AD2VXW 3VAK3 AGBR916600Gul600ft.Spole9 / 16 "14,000 lb.2800 lb.11 962 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALL GEAR AGBR34600 Bull Rope Pes/nylon 3/4 tum Diameter 600ft L
16 354 kr /enhet