Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALL GEAR AGPTL181000 Kastlinje Ppl 1/8 tum Diameter 1000 fot Längd | AA3ZXE 12A631

ALL GEAR AGPTL181000 Kastlina Ppl 1/8 tum Diameter 1000 fot Längd

Finns i lager
Artikel: AA3ZXE Modell: AGPTL181000Korsreferens: 12A631

Få det Maj 7, Tisdag
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
952SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArborist kastlinje
FärgNeon orange / gul
Förlängning15.00%
Längd1000ft.
FörpackningstypSpole
RepkonstruktionFlätad
Rep Dia.1 / 8 "
Repmaterialpolyeten
UnderkategoriArborist / klätterrep
Draghållfasthet250 kg
Arbetsbelastningsgräns50 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod5607493000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgFörlängningLängdFörpackningstypRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris
ALL GEAR AGTL1751000 Kastlinje Ppl 1/16 tum Diameter 1000 fotlängd | AA3ZXF 12A632 AGTL1751000Säkerhet Orange3.00%1000ft.Spole1.75mm450 lb.90 kg2 973 kr
ALL GEAR AGTL221000 kastlinje Ppl 5/64 tum diameter 1000 fot längd | AA3ZXH 12A634 AGTL221000Säkerhet Orange3.00%1000ft.Spole2.2mm650 lb.130 kg3 496 kr
ALL GEAR AGTL175180 Throw Line Ppl 1/16 tum Diameter 180 fot längd | AC9XBG 3LAW1 AGTL175180Säkerhet Orange3.00%180ft.Rulla1.75mm450 lb.90 kg478SEK
ALL GEAR AGPTL18200 kastlinje Ppl 1/8 tum diameter 200 fotlängd | AC9XBH 3LAW2 AGPTL18200Neon orange / gul15.00%200ft.Rulla1 / 8 "250 kg50 lb.218SEK
ALL GEAR AGDPTL25180 Kastlinje Ppl 3/32 tum Diameter 180 fot Längd | AC9XBJ 3LAW3 AGDPTL25180Grön / Vit4.00%180ft.Spole3 / 32 "450 lb.90 kg848SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALL GEAR AGPTL181000 Kastlina Ppl 1/8 tum Diameter 1000 fot Längd
952SEK /enhet