Allegro 2000-S PureFlo andningshjälm är designad för högrisksituationer som genererar mycket aerosoler eller atmosfäriska föroreningar. Den är idealisk för vårdpersonal och förhindrar risken för andningsrisker som aerosoliserade patogener. Dess hårda skal fördelar vikten jämnt och har en smalare profil och högre värmetolerans än huvor.
Funktioner:
- Denna Allegro PureFlo andningshjälm har en inbyggd mekanism för elektronisk systemhantering (ESM) som utför ett självdiagnostiskt system och övervakar alla funktioner kontinuerligt.
- Den är gjord av polykarbonat och har en anti-dimma & anti-repa beläggning för skydd mot stötar och stänk.
- Denna Allegro PureFlo andningshjälm har en flamskyddad halskappa, som tätar för att skapa en fristående övertrycksmiljö som skyddar nedre ansiktet och halsen.
- Den är utrustad med en manuellt aktiverad boosterströmbrytare för att reglera luftflödet för att möta extrema arbetsförhållanden.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Behöver jag göra ett passningstest?
S. På grund av att de inte tätar ansiktet är PureFlo andningshjälmar löst sittande och kräver inte passformstestning.
F. Är Allegro 2000-S bättre än en N95-mask?
S. Ja, den har en högre tilldelad skyddsfaktor (APF) än en filtrerande andningsmask som en N95-mask.
F. Kan den här andningshjälmen rengöras?
A. Allegro 2000-S PureFlo andningshjälm har ett pannband med snabb släppning som underlättar rengöring och gör att hjälmen enkelt kan justeras för olika huvudstorlekar och former, vilket resulterar i optimal komfort, balans och passform.
F. Vad gör Li-ion-batteriet i den här hjälmen mer hållbart i det långa loppet jämfört med NiMH-batterier?
A. Märkets 9935 DLXE Hjälm har ett Li-ion-batteri för en längre livscykel och har hög nominell spänning jämfört med NiMH-batterier, vilket gör dem mer hållbara i det långa loppet.
F. Behöver jag göra ett passformstest för denna andningshjälm?
S. På grund av det faktum att de inte tätar ansiktet, har PureFlo andningshjälmar en lös passform och kräver inte passformstestning.
F. Är Allegro 2000-S bättre än en N95-mask?
S. Ja, den har en högre tilldelad skyddsfaktor (APF) än en filtrerande andningsmask som en N95-mask.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer Bussmann säkringspaneler?
A.
- Se till att panelen kan hantera den maximala ström som din krets kräver.
- Matcha panelens spänningsklassning med din krets spänning.
- Välj en panel som är kompatibel med den säkringstyp du tänker använda.
- Välj en lämplig monteringsstil för din applikation.
- Bestäm hur många kretsar panelen behöver rymma.