Parkers kompressionskopplingar används i VVS och pneumatiska system för att skapa läckagesäkra anslutningar i rör och slangar, vilket säkerställer tillförlitlig vätske- eller gastransport samtidigt som risken för läckage eller kontaminering minimeras.
Skjut in slangen i kopplingen tills den sitter fast.
Tryck ihop kopplingen genom att dra åt muttern för en säker anslutning.
Hylsan komprimeras, vilket skapar en tätning för vätske- eller gasflöde.
Funktioner
De har plastbasmaterial för strukturell styvhet och hållbarhet.
Dessa beslag erbjuder svart polypropen / mässing / nylon kropp för hållbarhet och vätskekompatibilitet.
De stöder komprimering, komprimering x FNPT, komprimering x MNPT och NPTF-anslutningar för flexibel komponentanslutning.
Dessa beslag finns tillgängliga i gren-tee, skott, koppling, gripring, tee, rörstöd, union och 90 graders armbågsformer för skräddarsydda systemkonfigurationer och förbättrad effektivitet.
Vanliga frågor
Hur rengör och underhåller jag dessa Parkers plastkompressionskopplingar?
Rengör med ett milt lösningsmedel och en mjuk trasa, se till att inga skräp eller föroreningar.
Inspektera regelbundet för slitage eller skador och smörj rörliga delar om det behövs.
Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en kompressionskoppling?
Materialkompatibilitet
Storlek
Ansökan
Tryckkrav
Har Raptor Supplies erbjuda andra kompressionskopplingar från Parker?
Ja, kunder som letar efter andra Parker kompressionskopplingar kan välja Rörkopplingar i CPI-serien idealisk för att effektivt täta och motstå vibrationer och termiska cykler i processer/instrumentsystem. Kunder kan också välja Parker Luftbroms DOT kompressionskopplingar för användning i luftbromsledningar av koppar.