ALLEGRO SAFETY 9245-02 Medföljande luftskyddssystem, två män betjänad, hel ansiktsskärm | AF2KKV 6UNP6

ALLEGRO 9245-02 Tillförd luftskyddssystem, serverad två män, full ansiktsskärm

Finns i lager
Artikel: AF2KKV Modell: 9245-02Korsreferens: 6UNP6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62 179 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLeveransluftpumpspaket
Material för hakskyddpolypropylen
BeläggningAnti-dimma och anti-skrapa
kopplareOBAC
Huvudbonader ingårLuftsköld
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd50 ft.
HP3 / 4 hp
Lens Materialpolykarbonat
Folk tjänade2
Strömförsörjning115V, 12A
tryck~~POS=TRUNC2 till 12 psi
StilTillförd luft
TypAir Line Shield
VisirmaterialNylonplast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54.45
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8414801680
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPFolk tjänadeStrömförsörjningPris
ALLEGRO SAFETY 9245-01 Medföljande luftpumpspaket, 1 arbetarbetjänad, 50 fots slang | AF2KKU 6UNP5 9245-011 / 4 hp1115V, 4.6A26 083 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9245-02 Tillförd luftskyddssystem, serverad två män, full ansiktsskärm
62 179 kr /enhet