ALLEGRO SAFETY 9245-01 Medföljande luftpumpspaket, 1 arbetarbetjänad, 50 fots slang | AF2KKU 6UNP5

ALLEGRO SAFETY 9245-01 medföljande luftpumpspaket, 1 arbetarservad, 50 fot slang

Finns i lager
Artikel: AF2KKU Modell: 9245-01Korsreferens: 6UNP5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLeveransluftpumpspaket
BältesmaterialLågprofil nylon
BälttypJusterbar
Material för hakskyddpolypropylen
BeläggningAnti-dimma och anti-skrapa
kopplareOBAC
Huvudbonader ingårLuftsköld
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd50 ft.
HP1 / 4 hp
Lens Materialpolykarbonat
Folk tjänade1
Strömförsörjning115V, 4.6A
tryck~~POS=TRUNC2 till 12 psi
StilTillförd luft
TypAir Line Shield
VisirmaterialNylonplast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 71
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414801680
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPFolk tjänadeStrömförsörjningPris
ALLEGRO SAFETY 9245-02 Medföljande luftskyddssystem, två män betjänad, hel ansiktsskärm | AF2KKV 6UNP6 9245-023 / 4 hp2115V, 12A62 179 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9245-01 medföljande luftpumpspaket, 1 arbetarservad, 50 fot slang
26 083 kr /enhet