ALLEGRO SAFETY 9350-03 Source Pre Filter | AD2ZDQ 3WYW1

ALLEGRO 9350-03 Källförfilter

Finns i lager
Artikel: AD2ZDQ Modell: 9350-03Korsreferens: 3WYW1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 573 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKälla förfilter
Skålkapacitet2.87 oz.
SkålmaterialZink, med sikte av polykarbonat
HattmaterialABS
Djup9"
MembranmaterialNitril, Zink
Typ av membranVåren laddad
AvloppstypAutomatisk mekanisk med flottör
Elementhållarmaterialacetal
Elementtyppartiklar
FilterelementmaterialSintrad polyeten
Filtrering5 Micron
Monteringsstorlek1 / 2 "
MonteringstypQuick-Connect Hansen
FlödeskapacitetCFM 165
Höjd14 "
Knoppmaterialacetal
Fördelningsmaterialzink
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.150 Deg. F
Tryckmätare Dia.2"
Tryckmätare0 till 300 psi
Typ av tryckmätareAnalog
AvlastningsventilmaterialMässing
Avlastningsventil typFjäderbelastad (extern)
TätningsmaterialNitril
Stå FinishPulverlackat
StativmaterialStål
VentilmaterialMässing, Nitril
VentiltypBalanserad ventildesign
Bredd6 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMax. TryckMax. Temp.BreddPris
ALLEGRO SAFETY 9350-04 Källförfilter, 5 mikron | CE7LVG 9350-049 1 / 2 "15 "174 psi-4 grader. till 122 grader. F8"9 062 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9350-03 Källförfilter
8 573 kr /enhet