A B Förstärkare: 35A , Batteriförstärkare: 35A , Battericykel: Över 500 cykler , Batterivolt: 12V DC , Djup: 8" , Höjd: 26 " , Inkluderar: 35A batteri, intern 3A batteriladdare och laddningskablar , IP-betyg: IP 54 , Benhöjd: 18 " , Benmaterial: Rostfritt stål , Typ av ben: Justerbar , Mastområde: 24 "till 96" , Drifttemp.: -40 grader. till 140 grader. F , Drifttid: 9+ timmar (1 huvud), 5+ timmar (2 huvuden) , Serier: Air-Light II , Switch Typ: Oberoende på/av-brytare , Spänning: 110 till 240V AC , Bredd: 17 "