ALLEGRO SAFETY 9401-50 Tältvärmare för slutna utrymmen, 120V, 5000 BTUH | AD2EFZ 3NPV5

ALLEGRO SAFETY 9401-50 Tältvärmare för slutna utrymmen, 120V, 5000 BTUH

Finns i lager
Artikel: AD2EFZ Modell: 9401-50Korsreferens: 3NPV5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 806 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTältvärmare för begränsat utrymme
Justerbar termostatknopp32 grader till 100 grader. F
Luftflöde115 cfm
LuftflödeshastighetCFM 115
BtuH5000 BTU
FärgGrön
Sladdmätare3/16 AWG
Ledningslängd9 ft.
Nuvarande ritad13A
Djup12 "
FinishPulverlackerad vit
Frekvens60 Hz
Hantera materialPlast
Höjd12 "
Husets materialStyv metall
Längd12 "
Max. Lufttemp.50 Deg. F
MotortätningHög Kvalitet
NEMA Plug-konfiguration5-15
Antal Blades5
Antal värmeinställningar1
Fas1
KONTAKT-TYP3 stift
Effekt1.5KW
Spänning120V AC
Watt1500W
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-50 Tältvärmare för slutna utrymmen, 120V, 5000 BTUH
11 806 kr /enhet