ALLEGRO SAFETY 9537-15 DC Compaxial metallblåsare, 8 tum, 15 fot kanal | AG8FTZ

ALLEGRO SAFETY 9537-15 DC Compaxial metallblåsare, 8 tum, 15 fot kanal

Finns i lager
Artikel: AG8FTZ Modell: 9537-15

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
kontaktAlligatorklipp
Ledningslängd15 ft.
Nuvarande ritad22A
Kanal Dia.8"
KanalmaterialVinyl, polyester
FläktmaterialGlasförstärkt polypropen
FinishPVC-belagd
Säkringsförstärkare30A
SäkringstypInline 30A
Mätare15 ga
Höjd10 "
HP1 / 4 hp
Längd28 "
MaterialStål
Max. Flöde i fri luftCFM 796
Max. Varvtal3800 RPM
Antal Blades6
Fas1
Temp. MotståndUpp till 180 grader. F
TypAxial
Spänning12V DC
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALLEGRO SAFETY 9537-25 DC Compaxial metallblåsare, 8 tum, 25 fot kanal | AG8FUA 9537-2512 923 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9537-15 DC Compaxial metallblåsare, 8 tum, 15 fot kanal
12 459 kr /enhet