Kapacitet: 3.7 gal. , Höjd: 6 "till 8" , Innerhöjd: 5 7 / 8 " , Innerlängd: 16 " , Invändig topplängd: 15 " , Insida övre bredd: 10 " , Inre bredd: 10 1 / 8 " , Längd: 18 "till 20" , Lastkapacitet: 45 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Ytterhöjd: 6" , Ytterlängd: 18 " , Yttre bredd: 11 " , Antal paket: 6 , Stil: Massiva väggar, solid botten , Bredd: 10 "till 12"
35180 Nest- och stackväskor
Akro-Mils 35180-serien nest- och stackväskor (NST) ger bekväm förvaring, överföring och frakt av verktyg och tillbehör. De kan staplas när de är fulla och kapslade när de är tomma, vilket gör dem idealiska för områden med begränsade utrymmen.
Funktioner
- De har en strukturerad botten och släta ytor och kommer med räfflade läppar för att undvika att behållare fastnar när de staplas ihop.
- De är sammansatta av industriella polymerer för motståndskraft mot rost, korrosion, stötar och böjar, även när de är fulladdade.
- De finns i röd, blå och grå färgvarianter.
Kompatibla tillbehör
- Akro-Mils Bo / Stack Lock: Detta lock är idealiskt för användning med 35180 / 35185 näst- och stackväskor. Locket har en snäppdesign som säkerställer en tät passform och förhindrar att innehåll spills eller skadas under transport.
Vanliga frågor
Vad är användningen av texturerad botten?
En texturerad botten i dessa väskor ger ett halkfritt grepp när de placeras på transportband för att förhindra att de glider eller förskjuts under rörelse.
Kan dessa väskor användas på hyllor eller hyllor?
Ja, dessa väskor är kompatibla med standardutrustning för hyllor och materialhantering, vilket gör dem idealiska för olika lagrings- och organisationstillämpningar, som i garage, verkstäder och lager.