ALLEGRO SAFETY 9538 Fläkt med begränsat utrymme, axiell explosionssäker, 8 tums diameter | AD2GEF 3PAK1

ALLEGRO SAFETY 9538 Fläkt med begränsat utrymme, axiell explosionssäker, 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD2GEF Modell: 9538Korsreferens: 3PAK1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 966 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd25 ft.
Nuvarande ritad2.2A
Kanal Dia.8"
KanalfinishNeoprenbelagd
KanalmaterialVinyl, polyester
FläktmaterialGlasförstärkt polypropen
Frekvens60 hz
Höjd13 1 / 4 "
HP1 / 3 hp
Längd13 1 / 4 "
MaterialUV- och kemikaliebeständigt hölje av polyeten
Max. Flöde i fri luftCFM 900
Max. Varvtal3250 RPM
NEMA Plug-konfiguration115V
Antal Blades6
Fas1
Temp. MotståndUpp till 250 grader. F
TypAxiellt explosionsskydd
Spänning115V AC
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.3725
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadFläktmaterialHöjdMax. VarvtalSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9538-E AC Explosionssäker Compaxial plastfläkt, 8 tums diameter, utan kapsel, 220V | AG8FUE 9538-E1.2AAntistatisk glasförstärkt polyamid13 3 / 4 "2750 RPM220V AC22 954 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538 Fläkt med begränsat utrymme, axiell explosionssäker, 8 tums diameter
23 966 kr /enhet