ALLEGRO SAFETY 9548 Explosionssäker axialfläkt i plast, 12 tum Dia. | AG8FVH

ALLEGRO SAFETY 9548 Explosionssäker axiell fläkt av plast, 12 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: AG8FVH Modell: 9548

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 421 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd25 ft.
Nuvarande ritad2.2A
Kanal Dia.12 "
Fläktmaterialpolypropylen
Frekvens60 hz
GrillfinishFörkromad
GrillmaterialStål
Höjd17 "
HP1 / 3 hp
Längd13 "
Materialpolyeten
Max. Flöde i fri luftCFM 1484
Max. Varvtal3250 RPM
NEMA Plug-konfiguration5-20P
Ljudnivå80.4 db
Antal Blades6
Fas1
TypAxial
Spänning120V AC
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.5
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9548-E Explosionssäker axialfläkt i plast, 12 tums diameter, 220V | AG8FVN 9548-E220V AC24 179 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9548 Explosionssäker axiell fläkt av plast, 12 tums diameter.
24 421 kr /enhet