VESTIL ULM-PM-serien rostfria palltruckar


Filter
Lagermaterial: Rostfritt stål , Lagertyp: Precisionsförseglad , Hjulmaterial: Nylon , Hjulstorlek: 7 7 / 8 " , Färg: Silver , Djup: 40.12 " , Gaffellängd: 45 1 / 4 " , Gaffelbredd: 6 1 / 4 " , helsvetsad ram: Ja , Betyg: Grade 304 , Handtagslängd: 47 " , Handtagsmaterial: Stål , Höjd: 47.38 " , Material: Rostfritt stål , Total gaffelbredd: 26 3 / 4 " , Kraftkälla: Hand , Roller Dia.: 3 1 / 8 " , Serviceintervall: 3 3/8 "till 8" , Styrbågsvinkel: 210 grader
StilModellKapacitetGaffelsadelbreddGaffeltjocklekPris (ex moms)
A
ULM-PM-2745-30
3300 Ibs14.19 "2"118 002 SEK
B
ULM-PM-2745-40
4500 Ibs14.15 "2.17 "144 466 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?