ALLEGRO SAFETY 9833-E Ambient Air Pump, 220V | AG8GCQ

ALLEGRO SAFETY 9833-E Ambient Air Pump, 220V

Finns i lager
Artikel: AG8GCQ Modell: 9833-E

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55 252 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmgivande luftpump
FärgGrå
Duty CycleKontinuerlig Skyldighet
Flödeshastighet0 till 15 CFM
Frekvens50 Hz
Höjd15 "
HP1 1/2 hk
Längd27 "
MaterialStyv metall
Motorkabellängd25 ft.
Motorström8.4A
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motor HP1 1/2 hk
Motorvarvtal1425 RPM
motortypTEFC kontinuerlig tjänst
motor~~POS=TRUNC110/220V AC
Fas1
tryck~~POS=TRUNC2 till 12 psi
Pump Airline Längd100 ft.
Pumpavgasfilter0.3 mikron HEPA
PumptypOljefri, roterande lamell, direktdriven
Temp. Räckvidd32 grader till 104 grader. F
TypRotary skovel
SkovelmaterialKol
Spänning110/220V AC
Bredd10 "
Arbetstryck2 till 12 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 62.1
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)50.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorströmMotorkapslingsdesignMotorvarvtalSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9833 Ambient Air Pump | AG8GCM 983316/8AXPFC1725 RPM115/230V AC57 583 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9833-E Ambient Air Pump, 220V
55 252 kr /enhet