ALLEGRO SAFETY A-1500EX-serien Andningsluftpumpar


Filter
Färg: Grå , Arbetscykel: Kontinuerlig Skyldighet , Flödeshastighet: 0 till 15 CFM , Höjd: 15 " , HP: 1 1/2 hk , Längd: 27 " , Material: Styv metall , Motorkabellängd: 25 ft. , Fas: 1 , Tryckområde: 2 till 12 psi , Pump Airline Längd: 100 ft. , Pumpavgasfilter: 0.3 mikron HEPA , Pumptyp: Oljefri, roterande lamell, direktdriven , Temp. Räckvidd: 32 grader till 104 grader. F , Typ: Rotary skovel , Bredd: 10 "
StilModellMotorströmMotorkapslingsdesignMotorvarvtalSpänningPris (ex moms)
A
9833-E
8.4AHelt sluten fläktkyld1425 RPM110/220V AC55 252 SEK
A
9833
16/8AXPFC1725 RPM115/230V AC57 583 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?