Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLEGRO SAFETY 9891-11 Flygbolagsregulator | AA3UJB 11V250

ALLEGRO 9891-11 Flygbolagsregulator

Finns i lager
Artikel: AA3UJB Modell: 9891-11Korsreferens: 11V250
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
7 938 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksregulator
AnslutningstypHansen med snabb utgång
Mått7 "x 6" x 4 1/2 "
AvgastypDubbel avgasventil
FinishFörnicklad i krom
Ingångstryckintervall0 till 6000 psi
MaterialMässing
Utloppsstorlek1 / 4 "
Utgångstryckintervall0 till 200 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7307991000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9891-11 Flygbolagsregulator
7 938 kr /enhet