ALLEGRO SAFETY 9901 andningsskydd, lufttillförsel, lågtrycks-, slagkraftig polykarbonatlins | AD2ZCV 3WYK8

ALLEGRO SAFETY 9901 Helmaske, lufttillförsel, lågtryckslins av polykarbonat med hög slagkraft

Finns i lager
Artikel: AD2ZCV Modell: 9901Korsreferens: 3WYK8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 550 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAndningsskydd för hela ansiktet
Patroner ingårNej
Konfigurerad förOmgivande luftpump
Anslutningsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypOBAC
AnsiktsmaterialSilikon
Material för huvudbälteGummi
StorlekUniversell
suspension5-punkts nät

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod9020009000
URSPRUNGSLANDTW

Kompatibla tillbehör:

  • Allegro Säkerhet Avlägsna linsskydd: Dessa linsskydd används med helmaskar för ett brett synfält. De ger distorsionsfri syn under utmanande förhållanden och har anti-repor och anti-im-beläggningar. Dessa peel-offs har polyesterkonstruktion för att motstå rynkor och fläckar.
  • Allegro Säkerhet 9901-06 Glasögonsats: Detta kit innehåller glasögon och monteringsbågar att installera i märkets 9901 och 9902 ansiktsmasker. Den har en plastram för strukturell styvhet och extra seghet.

Standarder och godkännanden:

  • NIOSH
  • ANSI Z87.1

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de tre typerna av andningsskydd med tillförd luft?

A. Andningsskydd med tilluft kan klassificeras i andningsskydd med kontinuerligt flöde, behovsflöde och tryckbehovsflöde.

F. Vad är skillnaden mellan luftrenande andningsskydd och andningsskydd med tillförd luft?

A.

  • Genom att leda omgivande luft genom ett luftrenande element innan det når användaren, tar luftrenande andningsskydd bort föroreningar från luften.
  • Andningsskydd med tillförd luft levererar frisk luft direkt till användaren från en ren källa, istället för genom den omgivande luften.

F. Hur ska jag rengöra och underhålla Allegro Safety 9901 andningsskyddet?

A.

  • Inspektera regelbundet andningsskyddet för tecken på skador eller slitage.
  • Rengör andningsskyddet enligt tillverkarens rekommenderade procedurer.
  • Se till att alla komponenter underhålls korrekt för respiratorns effektivitet och livslängd.
  • Följ tillverkarens riktlinjer för frekvensen av rengöring och underhåll.
  • Förvara andningsskyddet på en ren och torr plats när den inte används för att förhindra kontaminering.
  • Byt ut alla skadade eller utslitna komponenter omedelbart.

F. Vilka faktorer bör beaktas när du väljer denna helmaska?

A.

  • Andningsskyddsnivå som krävs för de specifika farorna i din arbetsmiljö.
  • Korrekt passform och storlek på respiratorn för att säkerställa en säker och bekväm tätning i ansiktet.
  • Kompatibilitet med de specifika föroreningar, gaser, ångor eller partiklar som finns på din arbetsplats.
  • Tillgänglighet av ersättningsfilter och patroner för respiratorn.
  • Hållbarhet och kvalitet på material som används i konstruktionen av respiratorn.
  • Komfortfunktioner som justerbara remmar, dämpning och viktfördelning för långvarig användning.
  • Överensstämmelse med säkerhetsstandarder och föreskrifter som gäller för din bransch.
  • Synlighet och klarhet hos linsen för optimal syn och kommunikation.
  • Enkelt underhåll, rengöring och utbyte av komponenter.

F. Hur ska jag förvara en helmask när den inte används?

A. Förvara andningsskydd i ett rent, torrt och välventilerat utrymme, borta från direkt solljus, extrema temperaturer och kemikalier som kan försämra materialen.

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
ALLEGRO SAFETY 9902 Helmaske, tillförd luft, högtrycks, slagkraftig polykarbonatlins | AD2YXX 3WUX1 9902N / A4 825 kr
ALLEGRO SAFETY 9902-C högtrycks helmask, med personlig luftkylare | AG8GLM 9902-CMed personlig luftkylare6 956 kr
ALLEGRO SAFETY 9902-CV högtrycks helmask, med kontrollventil | AG8GLN 9902-CVMed justerbar flödeskontrollventil5 614 kr
ALLEGRO SAFETY 9902-HC högtrycks helmask, med temperaturregulator | AG8GLP 9902-HCMed lufttemperaturregulator9 465 kr
ALLEGRO SAFETY 9902-EF helmask, med LP-adapter, med kallluftssystem | CD4UZR 9902-EFN / A5 120 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9901 Helmaske, lufttillförsel, lågtryckslins av polykarbonat med hög slagkraft
6 550 kr /enhet