ALLEGRO SAFETY Fullmask levererade andningsskydd


Allegro Safety helmaskförsedda luftmasker erbjuder arbetare pålitligt och effektivt andningsskydd för minskade risker förknippade med luftburna föroreningar och främjar en säkrare arbetsmiljö. De används i kemiska anläggningar, tillverkningsanläggningar och byggarbetsplatser, vilket säkerställer ren och andningsbar luftinandning....Läs mer

Filter
Anslutningsstorlek: 1 / 4 " , Kopplingstyp: OBAC , Kylare: 9992 Kylare , Flödeskontrollventiltryck: 20 till 50 psi , Storlek: Universell , Avstängning: 5-punkts nät
StilModellTypPris (ex moms)
A
9901
-6 550 SEK
B
9902-EF
N / A5 120 SEK
C
9902
N / A4 825 SEK
C
9902-CV
Med justerbar flödeskontrollventil5 614 SEK
C
9902-HC
Med lufttemperaturregulator9 465 SEK
C
9902-C
Med personlig luftkylare6 956 SEK

Fullmask levererade andningsskydd

Allegro helmask andningsskydd används med lufttemperaturregulatorer, personliga luftkylare och justerbara flödeskontrollventiler för att ge ren luft. De är utrustade med en djup hakficka, som ger bättre passform, ett hårnät som lätt passar under hjälmarna och en utbytbar polykarbonatlins med anti-repa och anti-dimma beläggningar för förbättrad syn. Dessa lufttillförda andningsskydd har silikongummikonstruktion och kan bibehålla formen även i extrema temperaturer. De har också en unik slangkonstruktion över axeln och ett justerbart bälte för överlägset grepp.

Arbetsmekanism

  • Andningsskyddet är anslutet till en tryckluftskälla av grad-D för en ren lufttillförsel, vilket säkerställer kvaliteten på inandningsluften.
  • En slang ansluter sedan respiratorn till tryckluftskällan, levererar ren luft till masken och underlättar andningen.
  • Inandningsventilen öppnas sedan, vilket tillåter ren luft från källan att komma in i masken när bäraren andas in, vilket säkerställer en frisk lufttillförsel.
  • Utandningsventilen öppnas också, vilket tillåter utandningsluft att lämna masken och minskar andningsmotståndet, vilket säkerställer bekväm andning.
  • Masken säkerställer en säker passform och förseglar bärarens ansikte för att förhindra att förorenad luft kommer in, vilket maximerar skyddet.
  • Bäraren andas in ren luft när inandningsventilen öppnas och upprätthåller en kontinuerlig tillförsel av frisk luft.
  • Utandningsventilen öppnas under utandning, vilket gör att utandningsluften kan lämna masken, vilket främjar korrekt luftflöde och ventilation.

Funktioner

  • Dessa luftmasker som tillhandahålls av Allegro har en utbytbar polykarbonatlins med en anti-repa och anti-dimma beläggning för klar syn.
  • De kommer med en silikongummikonstruktion och kan bibehålla formen vid extrema temperaturer.
  • Dessa medföljande andningsskydd har ett avtagbart lock på utandningsventilerna för att skydda ventilen från färgspray, smuts, skräp och frysning.
  • De har en slangdesign över axeln och ett justerbart bälte för överlägset grepp.
  • Dessa luftmasker med Allegro är utrustade med en djup hakficka för bättre passform och ett hårnät som lätt passar under hjälmarna.
  • De har en konturformad utandningsventildesign med stor diameter för att minska andningsmotståndet.

Kompatibla tillbehör

  • Allegro Luftledningsslangar: Dessa slangar har polyvinylkloridkonstruktion för hög slaghållfasthet och enkel formning. De har en flätad polyestergarnförstärkning för strukturell styvhet och tål temperaturer från -20 till 150 grader F.
  • Allegro Avlägsna linsskydd: Dessa linsskydd används med märkets helmaskar för att få ett brett synfält. De erbjuder en distorsionsfri sikt under utmanande förhållanden. Dessa peel-offs har anti-repor och anti-dimma beläggningar för att skydda mot ojämna väderförhållanden. De har polyesterkonstruktion för att motstå rynkor och fläckar.

Standarder och godkännanden

  • NIOSH

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan luftrenande andningsskydd och andningsskydd med tillförd luft?

Luftrenande andningsskydd har patroner, filter eller kanistrar för att avlägsna föroreningar från luften genom att föra den omgivande luften genom det luftrenande elementet innan de når användaren. Andningsskydd med tillfört luft tillför ren och andningsbar luft direkt till användarna från en annan källa än luften som omger användaren.

Hur man rengör och underhåller Allegro Safety helmasktillförda andningsskydd?

  • Koppla bort andningsskyddet från tryckluftskällan före rengöring.
  • Ta isär andningsskyddet noggrant, följ tillverkarens instruktioner.
  • Rengör masken, ventilerna och slangarna med milt rengöringsmedel och varmt vatten.
  • Skölj alla komponenter noggrant för att ta bort eventuella tvålrester.
  • Desinficera komponenterna vid behov med ett rekommenderat desinfektionsmedel.
  • Låt komponenterna lufttorka helt i ett välventilerat utrymme.
  • Återmontera andningsskyddet och se till att filter, ventiler och andra delar är korrekt inriktade och fästa.
  • Utför en tätningskontroll för att säkerställa en korrekt passform och tätning på bärarens ansikte.
  • Förvara det rengjorda och monterade andningsskyddet i en ren och torr miljö.

Vilka faktorer bör beaktas vid val av andningsskydd?

  • Bedöm den erforderliga nivån av andningsskydd baserat på specifika faror.
  • Säkerställ en säker och bekväm passform för bäraren.
  • Tänk på respiratorns förenlighet med arbetsmiljön.
  • Utvärdera luftflöde och andningsmotstånd för bekväm och effektiv andning.
  • Välj lämpliga filtertyper och effektivitet för de faror som finns.
  • Tänk på underhållskraven och tillgången på reservdelar.
  • Verifiera överensstämmelse med industristandarder och föreskrifter.
  • Ge korrekt utbildning och följ användarinstruktionerna för effektiv användning.
  • Utvärdera respiratorns kostnadseffektivitet, inklusive initiala och löpande kostnader.

Är dessa luftmasker med Allegro bekväma för långvarig användning?

Allegro 9901 medföljande andningsskydd har fem upphängningspunkter för jämn viktfördelning, vilket gör att användarna kan bära detta andningsskydd under långa timmar utan att tröttna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?