Allpax AX1601 skärblad kommer i ett paket med en längd på 2 tum och en bredd på 1.1 tum. Detta skärblad används med Allpax packningsskärare eller liknande verktyg. Den är designad för att skära igenom plast, kartong, tyg, gipsskivor, gummi, kork, fiber och mjuk metall.
Funktioner:
- Detta Allpax skärblad har en spetsig spets som punkterar material, vilket gör att dess raka kant kan skära igenom den.
- Den är gjord av höghållfast borkarbidbelagt stål för strukturell styvhet och förbättrad mekanisk hållfasthet.
- Detta Allpax skärblad ger mer exakta snitt jämfört med trubbiga eller rundspetsade knivar.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka typer av skärblad finns det?
A. Rip-, crosscut-, kombinations- och specialblad är några få typer av skärblad.
F. Vad är ett sågblad?
A. Ett bandsågblad används för att skära oregelbundna former av metall eller trä. Ett diamantsågblad har diamantspetsade tänder och används för att skära icke-järnmetaller, sten, keramik, glas och byggmaterial.
F. Finns det några säkerhetsåtgärder att tänka på när du använder Allpax AX1601 skärblad?
A.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon.
- Säkerställ en stabil arbetsyta för att förhindra olyckor och materialförskjutningar.
- Använd skärverktyget på ett kontrollerat sätt, undvik överdriven kraft eller oregelbundna rörelser.
- Följ säkerhetsriktlinjerna från tillverkaren av ditt skärverktyg.
- Inspektera bladet för skador eller slitage före användning och byt ut det vid behov.
- Spänn fast materialet som skärs för att förhindra halkar och ojämna skärningar.
- Bekanta dig med skärverktygets funktion och funktioner.
- Förvara skärverktyget och bladet säkert när de inte används.
F. Hur ofta ska jag inspektera bladet för slitage eller skador?
A.
- Inspektera skärbladet regelbundet före varje användning.
- Kontrollera om det finns tecken på slitage, såsom matthet, nagg eller deformiteter.
- Om du märker någon betydande skada eller minskad skärprestanda, är det lämpligt att byta ut bladet mot ett nytt.
F. Hur rengör och underhåller jag denna in-line säkringshållare?
A.
- Koppla bort strömkällan.
- Torka av hållarens utsida med en torr trasa.
- Inspektera för skador eller korrosion.
- Säkerställ en säker säkringspassning.
- Anslut strömmen igen.